Beli crane hoist di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 1000
    • Material: Steel (SS400)
    • Travel Range (mm): 2150
    • Depth D (mm): 1650
    • Inner Column Dimensions B (mm): 2830
    • Lifting Height E (mm): 2824
    • Outer Column Dimensions A (mm): 3070
    • Total Height C (mm): 3300
  2. TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  3. Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp44.999.900

    Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)
    atribut:
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
    • Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
    • Product Number: FMC001
    • Weight Each: 91kg
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
    • Maximum Load Capacity (kg): 1000
    • Maximum Width of Frame (mm): 1000
    • Overall Clearance Height (mm): 1555
    • Part Number: KEN9413670K
    • Weight Each (Kg): 91
  4. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp73.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
  5. ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Max. Single Line Lifting Capacity (kg): 500
    • Max. Double Line Lifting Capacity (kg): 800
    • Max. Lifting Height Base to hook (mm): 1940
    • Lifting Cable Diameter (mm): 4.8
    • Lifting Cable Length (Single) (m): 4.5
    • Lifting Cable Length (Double) (m): 5.5
    • Line Speed with No-load (m/minute): 3.6
    • Mounting Base (mm): 250x250x16
    • Mounting Bolt Hole Ppattern (mm): 170x170
    • Switch Cable (m): 4.2
  6. SUPER TOOL Free Crane
    Mulai

    Rp669.900

    SUPER TOOL Free Crane
    Deskripsi:
    -An optimal system can be structured with free designs that suit the place of installation and the situation of the work involved.-Supports setups where the traveling rails are not parallel. (Installation to match the form of the building is possible.)-A curved traveling rail can also be installed. (supports non-linear tasks)-As commercially available steel H-beams (or I-beams) are used as the rail, the system is extremely low cost and can even be easily installed using existing ceiling joists. (It can also be moved after installation.)-The free crane moves lightly and smoothly and can be combined with an electric chain hoist, etc. to realize three-dimensional and simultaneous operation. -Use one for every 1.5m of the length of the traveling rail or traversing rail.
    atribut:
    • Applicable Rail Width: 75, 100, 125mm
    • Lifting Height: Any
  7. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp38.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series (Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • Phase: 3 Phase
    • ED Rate (%): 30
  8. DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Mulai

    Rp8.299.900

    DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)
    Deskripsi:
    These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
    atribut:
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Input Voltage (V): 120 AC
    • Outlet Gender: Female
  9. INGERSOLL RAND / ARO Box Dumper
    Mulai

    Rp199.999.900

    INGERSOLL RAND / ARO Box Dumper
    atribut:
    • Country of Origin: Varies (subject to change)
    • UNSPSC: 24101602
  10. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  11. H.H.H. Pipe Jib Crane
    Mulai

    Rp28.999.900

    H.H.H. Pipe Jib Crane
    Deskripsi:
    -A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.
    atribut:
    • Rated Load: 0.15t
    • Arm Length: 1.0m
    • Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
  12. SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp26.999.900

    SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
  13. TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp14.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • ED Rate (%): 40
    • Phase: 3 Phase
  14. Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)
    27%
    Mulai

    Rp12.999.900

    Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type) (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 3
    • Finishing Material: Load Chain: Class V Surface Cured Chain
    • Minimum Distance Between Hooks (mm): 280
    • Time Rating (minute): 25
  15. Junkosha Junron Ultra-Small One-Touch Coupling Female Socket (Kopler)
    Mulai

    Rp269.900

    Junkosha Junron Ultra-Small One-Touch Coupling Female Socket (Kopler)
    Deskripsi:
    An ultra-compact ideal one-touch coupling developed for plastic tubes. It has a simple structure that can be attached and detached with a single touch. Since the side of the plug and socket valve is sealed with an O-ring, it is strong against vibration and shock when it is attached and detached, and has excellent durability. In addition to being small, it is robust and has good distribution. The socket side opens and closes automatically by the attachment / detachment operation.For attaching and detaching piping for various pneumatic equipment and tools
    atribut:
    • Dimension D (mm): 15
    • Dimension L2 (mm): 25
    • Operating Pressure (MPa): 0.88 [9] or less
    • Operating Temperature Range (°C): 0~60
    • Socket or Plug: Socket
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Connection: One-touch type
  16. Snowman Drawing Pen FT-700 (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp109.900

  17. ITOBACHI Electric Hoist Sling (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp2.799.900

    ITOBACHI Electric Hoist Sling (Katrol Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric hoist sling atau biasa disebut mini hoist sangat efisien untuk digunakan dalam bidang yang membutuhkan pemindahan barang secara otomatis. Tidak hanya itu, alat ini juga akan sangat efektif penggunaannya apabila kebutuhan angkut beban tidak melebihi batas, atau sesuai dengan kekuatan mini hoist.Keunggulan lain dari mini hoist adalah tidak boros listrik jadi tidak menambah beban operasionalnya. Mini hoist sangat cocok digunakan workshop dan area yang memiliki tegangan listrik standar.
    atribut:
    • Hook: Single/Double
    • Lifting Height (m): 20
    • Voltage (V): 110/220/230
  18. AMEKO Mini Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga crane hoist Terbaru October 2026
HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)Rp109.999.900
TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp12.999.900
Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)Rp44.999.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)Rp73.999.900
ALDO Electric Pick Up Crane (Crane Katrol Elektrik)Rp12.999.900
SUPER TOOL Free CraneRp669.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series (Katrol Elektrik)Rp38.999.900
DEWALT Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portabel)Rp8.299.900
JTC Engine Crane (Derek Otomotif)Rp18.999.900
INGERSOLL RAND / ARO Box DumperRp199.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)